Horizontal toggle clamp plus with yellow handle

Nr art.: 557046
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557046
EAN / GTIN 4020772005504
Numer producenta 557046
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal clamp plus with yellow handle, with increased holding forces, open holding arm and horizontal foot.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivets. The bearing points are greased. Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Safety clamping piece with loss protection for the clamping screw at the end of the clamping arm.
Complete with quenched, galvanized push-on screw No. 68301.

Cecha szcz.:

  • Size: 1
  • F1: 1.1 kN
  • F2: 1.7 kN
  • Contact screw: M5 x 35
  • Weight: 114 g
  • Size: 1
  • A: 5
  • B: 46
  • C: 13.5
  • D: 4.3
  • E: 20
  • F: 16.5
  • H: 19.0
  • H1: 35
  • H2: 46
  • HW min.: 0
  • HW max.: 10.0
  • I: 12
  • O: 6.0
  • L1: 126
  • M: 15.0 – 19.5
  • N: 27.5
  • P: 34.0
  • α: 90°