Clemă orizontală plus cu mâner galben

Cod articol.: 557046
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557046
EAN / GTIN 4020772005504
Număr producător 557046
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă orizontală plus cu mâner galben, cu forțe de menținere crescute, braț de susținere deschis și picior orizontal.
Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil. Punctele de lagăr sunt unse. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Piesă de fixare de siguranță cu protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de prindere.
Complet cu șurub push-on stins, galvanizat nr. 68301.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1
  • F1: 1,1kN
  • F2: 1,7kN
  • Șurub de fixare: M5 x 35
  • greutate: 114 g
  • Dimensiuni: 1
  • A: 5
  • B: 46
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20
  • F: 16,5
  • H: 19,0
  • H1: 35
  • H2: 46
  • HW min: 0
  • HW max: 10,0
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L1: 126
  • M: 15,0 - 19,5
  • N: 27,5
  • P: 34,0
  • α: 90°