Płótno ścierne (A) solidne, nadzwyczaj elastyczne, 230×280 mm, Ziarnistość: 100

Nr art.: 556850 100
Rabat
4,01 PLN
Cena za 1 sztuka (PLN 46,08 / 1 Square metre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    2,95 PLN 4,01 PLN / 1 sztuka
    (PLN 46,08 / 1 Square metre)
  • z 50 sztuki
    2,47 PLN 3,35 PLN / 1 sztuka
    (PLN 38,52 / 1 Square metre)
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
415 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 280 mm
Długość materiału ściernego 230 mm
stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa płótno
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 100 siateczka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 556850 100
EAN / GTIN 4069515061896
Numer producenta 556850 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkane, solidne i wysokoelastyczne płótno bawełniane (odporne na olej i naftę) z równomierną powłoką ścierniwa korundowego wiązanego żywicą syntetyczną korund normalny (A). Idealne dostosowanie do obrabianego detalu. Nie strzępi się, wysoka efektywność i trwałość.Wymiary arkuszy 230×280 mm.
Bardzo mocne i elastyczne płótno ścierne (odporne na działanie olejów i oleju napędowego). Dopasowuje się bardzo dobrze do kształtu obrabianego przedmiotu. Płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym uzyskuje się równe krawędzie i nie następuje strzępienie krawędzi.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, głównie do szlifowania ręcznego (gumowy klocek szlifierski zob. art. nr 557600).