Tela de esmeril (A) robusta, altamente flexible, 230×280 mm, Tamaño de grano: 100

Número de artículo: 556850 100
Descuento
0,72 €
Precio por 1 unidad (9,53 € / 1 Square metre)
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    0,61 € 0,72 € / 1 unidad
    (9,53 € / 1 Square metre)
  • Precio unitario comprando 50 unidades(es)
    0,51 € 0,60 € / 1 unidad
    (7,97 € / 1 Square metre)
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
305 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma
Forma plana
Anchura del abrasivo
280 mm
Longitud del abrasivo
230 mm
Grado de finura
medio/a
Soporte del abrasivo
Tejido
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Hoja abrasiva
Abrasivos
corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla)
100 malla

Identificación y clasificación

Número de artículo 556850 100
EAN / GTIN 4069515061896
Número del fabricante 556850 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso, robusto y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo) con corindón normal (A), revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. No se deshilacha, máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil. Tamaño de hoja 230×280 mm.
Tela de esmeril muy robusta y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo). Se adapta de manera ideal a la geometría de la pieza. Se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse.

Aplicación:

Utilizable de forma universal, principalmente para rectificado manual (bloque abrasivo de caucho, ver n.º 557600).