Toile abrasive (A) robuste, très souple, 230×280 mm, Grain: 100

Réf.: 556850 100
Remise
0,79 €
Prix par 1 unité (9,53 € / 1 Square metre)
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    0,61 € 0,79 € / 1 unité
    (9,53 € / 1 Square metre)
  • De 50 unités
    0,51 € 0,66 € / 1 unité
    (7,97 € / 1 Square metre)
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
613 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme forme plate
Largeur abrasif 280 mm
Longueur abrasif 230 mm
Degré de finesse type moyen
Support Tissu
Unité contenance pièce
Type de produit Feuilles abrasives
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 100 mesh

Identification et classification

Référence article 556850 100
EAN / GTIN 4069515061896
Réf. fabricant 556850 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toile en coton tissé dense, robuste et très souple (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de corindon normal (A) liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. Pas d’effilochage, capacité abrasive maximale et longue durée de vie. Dimension des feuilles 230x280mm.
Toile abrasive très robuste et très souple (résistante à l'huile et au pétrole). Adaptation idéale à la géométrie de la pièce. Peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.

Utilisation:

Utilisation universelle, essentiellement pour le ponçage manuel (bloc à poncer en caoutchouc, voir 557600).

Téléchargements et documents

Produits adaptés