Płytki wymienne do wierteł DR do obróbki stali węglowej i miękkich materiałów obrabianych

Nr art.: 5567136
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HC
Gatunek
IC908
Seria
DR-TWIST
Grupa skrawania
P (stal)
Grubość płytki skrawającej T
3,2 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej
M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
SOMX
Oznaczenie płytki skrawającej
SOMX 060304-HD
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5567136
EAN / GTIN 7291075327793
Numer producenta 5567136
Numer L L24160 14

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,4 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 6,2 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,2 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,2 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,2 mm