SOMX 060304-HD IC808 DR Drill Inserts for Carbon Steel and Soft Materials

Artikelnummer: 5567136
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567136
EAN/GTIN 7291075327793
Nummer fabrikant 5567136
L-nummer L24160 14

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter incirkel (IC) 6,2 mm, dikte snijplaat (S) 3,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,2 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles