Głowice wiertarskie do obróbki stali (ISO P) i żeliwa (ISO K)

Nr art.: 5567055
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5567055
EAN / GTIN 7291075315189
Numer producenta 5567055
Numer L L24050 16

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 35 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 35.0, kąt, 1. stopień (SIG): 137 stopni

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 30 stopni
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 1 mm
  • Średnica ostrza (DC) 35 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 12,1 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 35.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 19,7 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 137 stopni
  • Długość punktu (PL) 7,65 mm