HFP 350-SPADE IQ IC908 Borehoveder til bearbejdning af stål (ISO P) og støbejern (ISO K)

Art.-nr.: 5567055
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567055
EAN/GTIN 7291075315189
Producentnummer 5567055
L-nummer L24050 16

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 35 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 35.0, vinkel, 1. trin (SIG) 137 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 1 mm
  • Skærediameter (DC) 35 mm
  • Funktionel længde (LF) 12,1 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 35,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 19,7 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 137 grader
  • Punktlængde (PL) 7,65 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle