Włóknina ścierna, rolki, szmatki ścierne Durable Flex, 100 mm×10 m, struktura włókniny: 1000

Nr art.: 556085 1000
Cena za 1 Sztuka (PLN 30,34 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

struktura włókniny Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Durable Flex
Oznaczenie producenta Durable Flex
Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Szerokość materiału ściernego 100 mm
Długość materiału ściernego 10 000 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Wersja S Ultra Fine
Kolor Szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Płótno ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Min. porównanie ziarnistości 600
Maks. porównanie ziarnistości 1 000
Do materiału Stal stopowa; metale nieżelazne i kolorowe; stal
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Oznaczenia ziarnistości 3M DF

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 556085 1000
EAN / GTIN 4046719858309
Numer producenta OLD65220
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierających ścierniwo.
Elastyczna, wysokowydajna włóknina ze szczególnie gęstym rozmieszczeniem ziaren, sięgających w głąb materiału włóknistego. Specjalna struktura włókniny umożliwia agresywniejsze szlifowanie, zapewnia większą trwałość, bez zatykania i jeszcze bardziej równomierny wygląd powierzchni. Bardzo duża elastyczność ułatwia zastosowanie w trudno dostępnych miejscach.

Zaleta:

  • dostosowuje się do kształtu powierzchni
  • otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła
  • równomierny, powtarzalny zgład
  • zastosowanie na sucho i na mokro
  • nie zawiera składników powodujących korozję.

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i wykańczania zastępstwo dla produktów z wełny stalowej.
Drobne/bardzo drobne: do czyszczenia powierzchni wrażliwych, do usuwania płytkich rys na metalach. Również do gładkich/bardzo gładkich matowień liniowych detali ze stalii metali nieżelaznych.