Csiszolóvlies tekercs Durable Flex 1000

Cikkszám: 556085 1000
(6,18 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcseméret 600 - 1 000
Finomsági fok nagyon finom
Vlies szerkezet 1 000
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Görgőszélesség 100 mm
Tekercshossz 10 m
Kivitel S Ultra Fine
3M megnevezés DF
Festék szürke
Termék fajtája Csiszolóvlies tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 556085 1000
EAN / GTIN 4046719858309
Gyártó száma OLD65220

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.
Rugalmas nagy teljesítményű vlies rendkívül sűrű szemcseeloszlással mélyen a szálas anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet agresszívebb csiszolást és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még egyenletesebb csiszolási képet eredményez. A rendkívül nagy rugalmasság megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyeken történő felhasználást.

Előny:

  • Igazodik a munkadarab alakjához.
  • A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.
  • Egyenletes a csiszolt felület.
  • Szárazon és nedvesen is használható.
  • Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.

Felhasználás:

Kézi tisztításhoz és finiseléshez, az acélforgács-termékek ideális helyettesítője.
Finom / nagyon finom: Érzékeny felületek tisztításához, fémeken kisebb karcolások kijavításához. Alkalmas finom / nagyon finom vonalas mattításhoz is acélokon, színes- és könnyűfémeken.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek