{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Korrelvergelijking | 600 - 1.000 | |
Fijnheidsgraad | zeer fijn | |
Vliesstructuur | 1.000 | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Rolbreedte | 100 mm | |
Rollengte | 10 m | |
Uitvoering | S Ultra Fine | |
3M-aanduiding | DF | |
Kleur | grijs | |
Producttype | Schuurvlies-rol |
Artikelnummer | 556085 1000 | |
EAN/GTIN | 4046719858309 | |
Nummer fabrikant | OLD65220 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schuurvlies-rol Durable Flex, 100 mm × 10 m, Vliesstructuur: 1000
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
53,20 €
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
|
|
Uitvoering | S Ultra Fine | S Ultra Fine | S Ultra Fine | S Ultra Fine | S Ultra Fine |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Kleur | grijs | grijs | grijs | grijs | grijs |
Korrelvergelijking | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 |
Rolbreedte | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 100 mm |
Rollengte | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Vliesstructuur | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |