{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 25 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Gniazdo gwintowane | |
| stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 10 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Kolor | Brązowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Płótno ścierne | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 100 | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie; Szlifowanie krawędzi | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 555916 100 | |
| EAN / GTIN | 4069515007245 | |
| Numer producenta | 555916 100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |