Vějířovitý kotouč, ⌀ 25 mm, Srovnání zrnitosti: 100

Artiklové číslo: 555916 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    127,00 CZK / 1 ks
  • od 20 kusy
    105,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 851 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
Tvar podložky
Průměr
25 mm
Hnací stroj
Přímá bruska
Upínač
Závitový upínač
Stupeň jemnosti
hrubé
Doporučené otáčky max.
10 000 min-1
Otáčky max.
20 000 min-1
Podklad brusného materiálu
Rouno
Barva
Hnědá
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Brusné rouno
Porovnání zrnitosti max.
100
Materiálová skupina
Kov
Vhodné k
Odbroušení; Rohové brusky
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555916 100
EAN / GTIN 4069515007245
Číslo výrobce 555916 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hvězdicovitě uspořádané brusné rouno s upínacím závitem. Proti roztržení odolné a robustní provedení rouna, bez roztřepení na řezných hranách. 3vrstvé.

Použití:

Pro čištění, odjehlování a dokončování obtížně přístupných oblastí, jako jsou otvory, vnitřní závity, trubky a vybrání. Používejte s upínacím kolíkem č. 555920.