Flapskive, ⌀ 25 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100

Art.-nr.: 555916 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    31,43 DKK / 1 styk
  • fra 20 styk
    26,19 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
277 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kornstørrelsessammenligning 100
Finhedsgrad grov
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Farve brun
Anbefalet omdrejningstal 10.000 min-1
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 555916 100
EAN/GTIN 4069515007245
Producentnummer 555916 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Sortiment med udvalgte slibestifter i de mest gængse former og mål. Skaft-⌀ 3 mm. 3-lags.

Anvendelse:

Til rengøring, afgratning og finish-opgaver på svært tilgængelige steder som f.eks.boringer, indvendige gevind, rør og fordybninger. Anvendes med spændestift nr. 555920.