{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 3 | |
| Zalecana prędkość obwodowa min. | 25 m/s | |
| Zalecana maks. prędkość obwodowa | 30 m/s | |
| Średnica pierścienia | 100 mm | |
| Szerokość pierścienia | 14 mm | |
| Średnica pierścienia redukcyjnego | 10 mm; 14 mm; 16 mm | |
| Średnica otworu | 20 mm | |
| Materiał do obróbki | INOX; Wszystkie metale; metale nieżelazne | |
| Rodzaj produktu | Krążek szlifierski |
| Numer artykułu | 555730 100 | |
| EAN / GTIN | 4013349627902 | |
| Numer producenta | L415681300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |