Poliravimo medžiagos žiedų rinkinys, 3 dalių sulyginimui 100 mm

Prekės Nr.: 555730 100
Rinkinio kaina 3 vnt. (8,07 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiedo ⌀ 100 mm
Žiedo plotis 14 mm
Kiaurymės ⌀ 20 mm
Pritaikymo žiedo ⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
Produkto rūšis Audinio žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 555730 100
EAN / GTIN 4013349627902
Gamintojo numeris L415681300

Aprašymas

Modelis:

Klostėto audinio žiedai pritvirtinti aplink metalinę šerdį (įtvarą); kiekviename rinkinyje po tris žiedus.
Ekonomiškas poliravimo pastos naudojimas, ilgas tarnavimo laikas - nespūra.
Unipol® Audinio žiedas apvyniotas aplink metalinę šerdį (laikiklį).

Paskirtis:

Klostuotos medžiagos šlifavimo žiedų galima mauti kokį nori skaičių ir kokio nori pločio. Skirta darbui su poliravimo pastomis. Nuo pirminio metalų poliravimo iki blizgesio (apskritiminis greitis apie 25−30 m/s).
Neaustinė poliravimo medžiaga sulyginimui ir poliravimui (nerūdijančiojo plieno, spalvotųjų metalų) ir užbaigimui be blizgesio.

Pastaba:

Įtvarą audinio žiedams žr. Nr. 555785.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys