Garnitura platnenih prstenova s runom za poliranje, 3-dijelna za poravnavanje 100 mm

Artikl br.: 555730 100
Postavite cijenu 3 Piece (8,55 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ prstena 100 mm
Širina prstena 14 mm
⌀ bušenja 20 mm
⌀ redukcijskog prstena 10 mm; 14 mm; 16 mm
Vrsta proizvoda Platneni prsten

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 555730 100
EAN / GTIN 4013349627902
Broj proizvođača L415681300

Opis

Izvedba:

Naborani platneni prestenovi su oko metalne jezgre (prihvata); Garnitura sadrži po 3 prstena.
Štedljiva upotreba paste za poliranje, dug vijek trajanja − bez paranja.
Unipol® Tekstilni prsten omotan oko metalne jezgre (prihvat).

Upotreba:

Broj i širina platnenih naboranih prstenova može se odabrati po volji, a koriste se s pastom za poliranje za radove uglađivanja od poliranja do visokog sjaja metala (obodna brzina cca 25 - 30 m/s).
Filc za poliranje za poravnavanje i poliranje (INOX, neželjezni metali) i finu obradu bez stvaranja visokog sjaja.

Napomena:

Za stezne trnove za platnene prstene vidi br. 555785.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi