{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 180 siateczka | |
| Średnica | 150 mm | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 1 900 min-1 | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi | |
| stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | walcowy | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 19 mm | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 555180 180 | |
| EAN / GTIN | 2050001674012 | |
| Numer producenta | BF1201 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C.Hilzinger-Thum GmbH & Co. KG, Siemensstrasse 2, 78532 Tuttlingen, Deutschland, www.hilzinger-thum.de |