Brusný kroužek 4vrstvý, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 180

Artiklové číslo: 555180 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    382,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    318,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená
Velikost jádra (síťovina) 180 mesh
Průměr 150 mm
Doporučené otáčky max. 1 900 min-1
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Stupeň jemnosti jemný
Obsah 1 ks
Tvar válcová
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 19 mm
Podklad brusného materiálu tkanina
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Brusiva normální korund (A)
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555180 180
EAN / GTIN 2050001674012
Číslo výrobce BF1201
Výrobce/odpovědná osoba C.Hilzinger-Thum GmbH & Co. KG, Siemensstrasse 2, 78532 Tuttlingen, Deutschland, www.hilzinger-thum.de

Popis

Provedení:

Rozřezané 4vrstvé brusné plátno zalisované do jádra. Nepravidelné prořezání umožňuje vysokou flexibilitu. S redukčními pouzdry z ⌀ 19 na 10 mm.

Použití:

Odjehlování, zaoblování a jemné broušení obrysů nebo ploch.

Poznámka:

Použijte upínací trn č. 555785 vel. 10.