Anillo abrasivo a láminas, 4 capas, ⌀ 150 mm, Tamaño de grano: 180

Número de artículo: 555180 180
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    15,12 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    12,60 € / 1 unidad
a petición
En stock
107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado
Tamaño de grano (malla) 180 malla
Diámetro 150 mm
Número de revoluciones máx. recomendado 1.900 min-1
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Grado de finura fino/a
Contenido 1 ud.
Forma Forma cilindro
Máquina de accionamiento Lijadora recta
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 19 mm
Soporte del abrasivo Tejido
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Abrasivos corindón normal (A)
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 555180 180
EAN / GTIN 2050001674012
Número del fabricante BF1201
Fabricante/responsable C.Hilzinger-Thum GmbH & Co. KG, Siemensstrasse 2, 78532 Tuttlingen, Deutschland, www.hilzinger-thum.de

Descripción

Ejecución:

Tela abrasiva ranurada montada a presión con 4 capas en un núcleo. El ranurado irregular permite una alta flexibilidad. Con conos reductores de ⌀ 19 a 10 mm.

Aplicación:

Desbarbado, redondeado y rectificado de precisión de contornos o superficies.

Nota:

Utilizar mandrino de sujeción n.º 555785, tam. 10.