{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica głowica | 80 mm | |
| Szerokość łba | 50 mm | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 7 000 min-1 | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice wachlarzowe | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 100 |
| Numer artykułu | 554975 80X50 | |
| EAN / GTIN | 4045197678836 | |
| Numer producenta | 554975 80X50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |