{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar | kulatá | |
| Průměr hlavy | 80 mm | |
| Šířka hlava | 50 mm | |
| Průměr hřídele | 6 mm | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Doporučené otáčky max. | 4 000 min-1 | |
| Otáčky max. | 7 000 min-1 | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Vějířovité brusné kotouče | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Porovnání zrnitosti max. | 100 |
| Katalogové číslo | 554975 80X50 | |
| EAN / GTIN | 4045197678836 | |
| Číslo výrobce | 554975 80X50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |