Abanico lijador Material no tejido ondulado, basto, ⌀ del cabezal×ancho de cabezal: 80X50mm

Número de artículo: 554975 80X50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,70 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    18,08 € / 1 Unidad
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 100
Grado de finura basto
⌀ del cabezal 80 mm
Anchura de cabeza 50 mm
⌀ de mango 6 mm
N.º revoluciones recomend. 4.000 min-1
Velocidad de giro máxima 7.000 min-1
Tipo de producto Abanico lijador

Identificación y clasificación

Número de artículo 554975 80X50
EAN / GTIN 4045197678836
Número del fabricante 554975 80X50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material no tejido abrasivo sinusoidal sin cantos cortados. ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

Para el deslustrado y pulido uniformes