Ściernice wachlarzowe do obróbki INOX, ziarno 80,, ⌀ główki×szerokość główki: 30X10mm

Nr art.: 554210 30X10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    21,49 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    17,95 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 618 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe
Platformy kształt okrągły
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Średnica głowica 30 mm
Szerokość łba 10 mm
Średnica trzonka 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 400 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 16 000 min-1
Do materiału Stal stopowa
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554210 30X10
EAN / GTIN 4045197235565
Numer producenta 554210 30X10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
listki pokryte korundem zwykłym (A). Ze spoiwem ściernym aktywnym do obróbki stali INOX

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.