Lamellenslijpborstel voor RVS 30X10 mm

Artikelnummer: 554210 30X10

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,95 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,29 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
365 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 80
Kop-⌀ 30 mm
Kopbreedte 10 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Aanbevolen toerental 16.000 min-1
Maximaal toerental 25.400 min-1
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554210 30X10
EAN/GTIN 4045197235565

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

waaiervormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.
Slijplamellen bestrooid met normaal korund (A). Met sterk slijpende binding voor VA-staalsoorten.

Toepassing:

voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.