Šlifavimo ritinėlis nerūdijanč. plienui 30X10 mm

Prekės Nr.: 554210 30X10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,95 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,29 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
295 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundo šlifavimo grūdeliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 80
Galvos ⌀ 30 mm
Galvutės plotis 10 mm
Koto ⌀ 6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 16 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 25 400 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554210 30X10
EAN / GTIN 4045197235565

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.
Šlifavimo plokštelės padengtos korundu (A). Su aktyvių šlifavimo savybių turinčiu rišikliu nerūdijančiajam plienui.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.