Ściernice wachlarzowe, (CER), ziarno 120,, ⌀ główki×szer.: 20X20mm

Nr art.: 554170 20X20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    37,83 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    31,50 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
289 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szer. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Ściernice wachlarzowe
Platformy
kształt okrągły
Materiał ścierny
Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka)
120 siateczka
Średnica głowica
20 mm
Szerokość łba
20 mm
Średnica trzonka
6 mm
Maks. prędkość obrotowa
38 200 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa
20 000 min-1
Zawartość
1 szt.
Uchwyt
Chwyt
stopień rozdrobnienia
drobne
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Opakowanie
luzem
Jednostka zawartości
szt.
Grupa materiałów
metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554170 20X20
EAN / GTIN 4062406123918
Numer producenta 554170 20X20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
Ściernica płytkowa z ziarnem ceramicznym (CER).

Zastosowanie:

Przede wszystkim do pbróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.