Šlifavimo ritinėlis (CER), Grūd. dyd. 120, Galvutės ⌀ × plotis: 20X20mm

Prekės Nr.: 554170 20X20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    7,14 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    5,95 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
445 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvutės ⌀ × plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 120
Galvos ⌀ 20 mm
Galvutės plotis 20 mm
Koto ⌀ 6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 20 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 38 200 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo ritinėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554170 20X20
EAN / GTIN 4062406123918
Gamintojo numeris 554170 20X20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.
Šlifavimo plokštelės padengtos keraminiais grūdeliais (CER).

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.