Vejárovitý brúsny kotúč (CER) 20X20

Č. pol.: 554170 20X20

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,12 € / ks
  • Od 10 ks
    5,94 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
344 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 120
⌀ hlavy 20 mm
Šírka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
odporúčané otáčky 20 000 min-1
maximálne otáčky 38 200 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554170 20X20
EAN/GTIN 4062406123918

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.
Brúsne lamely posypané keramickým zrnom (CER).

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.