Kumilautaslaikka, varren ⌀ 6 mm kova 75 mm

Tuote nro.: 554089 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 75 mm
kiinnitys työkalun puolella Pikakiinnitysjärjestelmä ulkokierre
Kiinnitys koneenpuoliosaan Varren ⌀ 6 mm
Varren ⌀ 6 mm
sopii pikavaihtojärjestelmään Roloc™
Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
Tuotetyyppi Tukilaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554089 75
EAN / GTIN 4046719810611
Valmistajan numero 7000062725

Kuvaus

Malli:

Hiomalaikkojen kiinnittämiseen pikajärjestelmällä, ulkokierre (Roloc™, Combidisc®).
Kumilautaslaikka, jossa on sisäänrakennettu 1/4 tuuman kiinnitys ja 6 mm varsi. Asennus M14-karaan sovittimella nro 554081.
Roloc™-pikavaihtojärjestelmä mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon turvallisesti kädenkäänteessä.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Ohje:

Sopivat kulmahiomakoneet alkaen numerosta 079325 .