Gummirondell skaft-⌀ 6 mm hårt 75 mm

Art-nr: 554089 75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
76 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 75 mm
Fäste på verktygssidan Snabbspänningssystem utvändiga gängor
Fäste på maskinsidan Skaft-⌀ 6 mm
Skaft-⌀ 6 mm
passar till snabbytessystem Roloc™
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Stödrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554089 75
EAN/GTIN 4046719810611
Tillverkarens nummer 7000062725

Benämning

Utförande:

För infästning av slipskivor med snabbytessystem med utvändig gänga (Roloc™, Combidisc®).
Gummisliprondell med inbyggt 1/4 tum fäste och 6 mm skaft. Montering på M14-spindel med adapter nr 554081.
Roloc™-snabbytessystem möjliggör säkra byten av slipverktyg i enhandvändning på kortast tänkbara tid.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Passande vinkelslipmaskin hittar du under nr 079325.