Ściernice 777F, ⌀ 50,8 mm, ziarnistość: 60

Nr art.: 554025 60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 149 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 777F
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt tarczy
Średnica 50,8 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt System szybkiej wymiany Roloc™
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Podłoże ścierniwa listwy tworzywo sztuczne
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Kolor Pomarańczowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554025 60
EAN / GTIN 511447643342
Numer producenta 7000000550
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.
bardzo wysoka wydajność i trwałość dzięki samoostrzącemu się ziarnu ceramicznemu (CER).

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. 573510 i następne.