{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 777F | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Formă de disc | |
| Diametru | 50,8 mm | |
| Disc purtător | plastic | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ | |
| Turaţie max. | 25.000 min-1 | |
| Suport de material abraziv | plastic | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Culoarea | portocaliu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 60 mesh | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 554025 60 | |
| EAN / GTIN | 511447643342 | |
| Număr producător | 7000000550 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |