{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 777F | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 50,8 mm | |
| Talerze | z tworzywa sztucznego | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | System szybkiej wymiany Roloc™ | |
| Maks. prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | listwy tworzywo sztuczne | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Kolor | Żółty | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 554025 80 | |
| EAN / GTIN | 30051144146612 | |
| Numer producenta | 7000000551 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |