• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Tarcza ścierna Actirox AF 890 (CER), ⌀ 76,2 mm, uziarnienie: 80

Nr art.: 554002 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    11,05 PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Sztuka
    9,19 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
635 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Série Actirox
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme plate
Diamètre 76,2 mm
Machine motrice meuleuse droite
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Groupe de matières Métal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554002 80
EAN / GTIN 2050002075030
Numer producenta 6231.3080
Producent/osoba odpowiedzialna Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Irland, www.abconireland.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Ausführung:

Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn (CER).
Kornart: 100% geometrisch geformtes VSM Keramikkorn mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE).

Verwendung:

Mit hartem Stützteller Nr. 554089 verwenden.