• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Tarcza ścierna Actirox AF 799 (CER), ⌀ 76,2 mm, uziarnienie: 36

Nr art.: 554004 36

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Actirox
Oznaczenie producenta Actirox AF 799 (CER)
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 76,2 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Maks. prędkość obrotowa 20 000 min-1
Spoiwo ceramika
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Grupa materiałów metalowe
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554004 36
EAN / GTIN 2050002067486
Numer producenta RD75 ACT-036-AF799
Producent/osoba odpowiedzialna Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo duża wydajność i trwałość dzięki samoostrzącemu się ziarnu ceramicznemu (CER).
Rodzaj ziarna: 100% ziarna ceramicznego VSM o geometrycznym kształcie.

Zastosowanie:

Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.