{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | wersja płaska | |
| Średnica | 50,8 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Maks. prędkość obrotowa | 23 000 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Wersja | A medium | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Płótno ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Min. porównanie ziarnistości | 180 | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 180 | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 553965 180 | |
| EAN / GTIN | 4062406300760 | |
| Numer producenta | 553965 180 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |