Włókninowe tarcze ścierne do wykańczania , ⌀ 50,8 mm, porównanie ziarnistości: 280

Nr art.: 553965 280
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    8,96 PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Pieces
    7,49 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
455 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 50,8 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Maks. prędkość obrotowa 23 000 min-1
Podłoże ścierniwa włóknina
Wersja A very fine
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Płótno ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Min. porównanie ziarnistości 280
Maks. porównanie ziarnistości 280
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553965 280
EAN / GTIN 4062406300777
Numer producenta 553965 280
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna i wydajna włóknina nylonowa.

Zastosowanie:

Do czyszczenia, odtłuszczania, matowania powierzchni metalowych.