Disc de finisare din material abraziv, ⌀ 50,8 mm, Comparaţie granulaţie: 180

Cod articol: 553965 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,57 € / 1 buc.
  • de la 50 buc.
    1,31 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
605 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon
Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 180
Grad de fineţe mediu
Suport de material abraziv Material abraziv din nylon
⌀ discurilor 50,8 mm
Execuţie A medium
Turaţie maximă 23.000 min-1
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 553965 180
EAN / GTIN 4062406300760
Număr producător 553965 180
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv universal și performant, cu interstiţii din nylon.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea, degresarea, mătuirea suprafeţelor de metal.