Krążki ścierne (CER), ⌀ 76,2 mm, ziarnistość: 36

Nr art.: 553923 36
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    11,18 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    9,33 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
3 206 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 76,2 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Gniazdo gwintowane
stopień rozdrobnienia bardzo zgrubne
Maks. prędkość obrotowa 20 000 min-1
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Do materiału Stal stopowa
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553923 36
EAN / GTIN 4045197805348
Numer producenta 553923 36
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Optymalne połączenie talerza szlifierskiego i ściernicy przez system szybkomocujący (z gwintem wewnętrznym). Łatwa i szybka wymiana ściernic, również po intensywnym użytkowaniu.
Centralne osadzenie krążka gwarantuje pracę bez wibracji.
Ziarno ceramiczne (CER), idealne do obróbki stali nierdzewnych i stopów niklu. Duża wydajność obróbki ściernej i chłodny szlif.

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu, przy produkcji narzędzi, form, modeli, maszyn, aparatów oraz w budowie zbiorników. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Wskazówka:

Inne wymiary i ziarnistość dostępne na zapytanie.