Brusna plošča (CER), ⌀ 76,2 mm, Zrnatost: 36

Št. art.: 553923 36
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,88 € / 1 kos
  • od 50 kos
    1,57 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
3.686 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 36
⌀ plošče 76,2 mm
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 553923 36
EAN/GTIN 4045197805348
Številka proizvajalca 553923 36
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Optimalna združitev brusnega krožnika in brusnega diska s hitrovpenjalnim sistemom (notranji navoj). Enostavno in hitro ročno menjavanje brusnih diskov, tudi po grobi uporabi.
Centrično ležišče brusnega diska, zato mirno delovanje brez tresljajev.
Keramična brusna zrna (CER), idealna za obdelavo nerjavnih jekel in nikljevih zlitin. Velika zmogljivost odstranjevanja in hladno brušenje.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah v orodjarstvu, izdelovanju kalupov in modelarstvu, pri izdelovanju strojev, naprav in posod. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Opomba:

Druge mere in zrnatosti so dobavljive po ponudbi.