Brusni disk (CER), ⌀ 76,2 mm, granulacija: 36

Artikl br.: 553923 36
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,29 € / 1 Piece
  • od 50 Piece
    1,91 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
3.656 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
Granulacija 36
⌀ ploče 76,2 mm
maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 553923 36
EAN / GTIN 4045197805348
Broj proizvođača 553923 36
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Optimalna kombinacija brusnih tanjura i brusnih ploča pomoću brzosteznih sistema (unutarnji navoj). Jednostavna, brza izmjena ploče rukom, također nakon teške obrade.
Centrični dosjed brusnog lista, čime se postićže rotacija bez vibracije.
Keramičko zrno (CER) idealno za obradu plemenitog čelika i legura nikla. Veliki volumen odrezivanja i hladno brušenje.

Upotreba:

Za učinkovito brušenje malih površina, također kod promjenjivih kontura u alatničarstvu, kaluparstvu i modelarstvu, strojarstvu, u proizvodnji uređaja i izradi spremnika. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Ostale dimenzije i granulacije dostupne na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi