Tulejki lamelkowe (ZA) ziarno 80 średnie 30X30 mm

Nr art.: 553822 30X30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    36,72  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    30,61  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ZA

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund cyrkonowy
oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 80
ziarnistość średni
kształt tulei walcowy
⌀ zewnętrzna 45 mm
⌀ tulei 30 mm
szerokość tulei 30 mm
maksymalna prędkość obrotowa 19 100 min-1
Rodzaj produktu Tulejki lamelkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 553822 30X30
EAN / GTIN 4045197723178

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach . Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.
Tulejki lamelkowe ścierne ułożone ciasno wokół stabilnego rdzenia, wykonane z tkaniny z korundu cyrkonowego (ZA). Wskutek równomiernego zużycia poszczególnych listków następuje ciągłe odsłanianie nowego płótna ściernego, co wielokrotnie zwiększa trwałość i wydajność szlifowania.

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku również na krawędziach.
Przy agresywnym szlifowaniu płaszczyzn stanowi alternatywę dla tulejek z materiału ściernego albo ściernic wachlarzowych. Zastosowanie wyłącznie w kierunku ruchu korpusu kierunek ruchu jest oznaczony na rdzeniu tulei.

Pasuje do:

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne