Lamelslibetylle (ZA), korn 80 middel 30X30 mm

Art.-nr.: 553822 30X30
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    49,09  DKK / styk
  • fra 10 styk
    40,90  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
241 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: ZA

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Zirkonkorund
Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 80
Finhedsgrad middel
Tyller, form cylindrisk
Udvendig ⌀ 45 mm
Tylle-⌀ 30 mm
Tyller, bredde 30 mm
maks. omdrejningstal 19.100 min-1
Produkttype Lamelslibetylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553822 30X30
EAN/GTIN 4045197723178

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal. Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.
Tætpakkede slibelameller af zirkonkorund-lærred (ZA) omkring en stabil kerne. Takket være den ensartede slitage af de enkelte lameller frigives konstant nyt slibelærred, hvilket forlænger levetiden og øger slibeydelsen markant.

Anvendelse:

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning − også på kanter.
Til aggressive fladeslibeopgaver som alternativ til slibetyller eller slibevifter. Anvendelse kun i bærerenhedens rotationsretning, rotationsretningen er markeret på tyllens kerne.

Passer til:

Slibetylleholder nr. 553600.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele