{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Oznaczenie producenta | Classic VDE Schraubendreher Set für Schlitzschrauben | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony czysty; Czarny głęboki | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Griffkappe | |
| Część opisana, Czerwony czysty | Griff | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Liczba narzędzi | 5 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 5538. | |
| EAN / GTIN | 7610733273799 | |
| Numer producenta | PB 5538. | |
| Numer L | L60060 3024 |