Seturi de șurubelnițe VDE

Cod articol.: 5538.
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Material oțel special / aliaj special
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Denumirea producătorului Classic VDE Schraubendreher Set für Schlitzschrauben
Verificat până la 1.000 V
Număr de piese 5 buc.
Nuanță, roşu Roșu pur; Negru intens
partea descrisă, Negru intens Griffkappe
partea descrisă, Roșu pur Griff
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea roşu; negru
Execuție dreaptă
Recomandat pentru test de tensiune nu
Număr de unelte 5
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă călit
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 5538.
EAN / GTIN 7610733273799
Număr producător PB 5538.
L-Număr L60060 3024

Descriere

Descriere:

  • Clasicele șurubelnițe VDE, set, complet izolate până la 1000 V AC / 1500 V DC conform IEC/EN 60900
  • pentru șuruburi cu fantă
  • testat VDE, lucru sigur până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC
  • puncte precise, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • maner subțire, economie de spațiu și ideal pentru lucrări de reglare fină
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
.