{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til skruer med kærv (SL) | |
| Materiale | specialstål / speciallegering | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Producentbetegnelse | Classic VDE Schraubendreher Set für Schlitzschrauben | |
| Testet op til | 1.000 V | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Farvetone, rød | Ren rød; Dybsort | |
| beskrevet del, Dybsort | Griffkappe | |
| beskrevet del, Ren rød | Griff | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Farve | rød; sort | |
| Udførelse | lige | |
| Egnet til spændingstestning | nej | |
| Antal værktøjer | 5 | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Overflade | hærdet | |
| Set/sæt | ja | |
| Drev | greb | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | 5538. | |
| EAN/GTIN | 7610733273799 | |
| Producentnummer | PB 5538. | |
| L-nummer | L60060 3024 |