Tulejki z materiału ściernego (A) ziarno 150 drobne, ⌀ tulei×szerokość tulei: 30X20mm

Nr art.: 553740 30X20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    3,28 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    2,72 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 307 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tulei×szerokość tulei (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy walcowy
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Średnica 30 mm
Rozmiar ziarna (siatka) 150 siateczka
Stopień rozdrobnienia drobne
Zawartość 1 szt.
Podłoże ścierniwa Żywica syntetyczna
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tulejki szlifierskie
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553740 30X20
EAN / GTIN 4045197240439
Numer producenta 553740 30X20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach . Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.
Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.
korund zwykły (A).

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

Pasuje do:

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.