Brusni obroč (A), zrnatost 150 fini, ⌀ objemke × širina objemke: 30X20mm

Št. art.: 553740 30X20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,54 € / 1 kos
  • od 50 kos
    0,45 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ objemke × širina objemke (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 150
Stopnja preciznosti fina
Oblika tulca cilindrična
⌀ tulca 30 mm
Širina tulca 20 mm
Vrsta izdelka Brusni obroč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 553740 30X20
EAN/GTIN 4045197240439
Številka proizvajalca 553740 30X20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gumijasto telo z zarezami se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč. Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušenimi sistemi nosilcev brusnih obročev.
Iz čvrstega materiala, ki se ne trga, vezanega na umetno smolo, z dolgo življenjsko dobo in dobrim oprijemom zrn. Ni primerno za uporabo s hladilnimi in mazalnimi sredstvi.
Običajni korund (A).

Uporaba:

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odvzemanje materiala − tudi na robovih.

Primerno za:

Nosilec za brusni obroč art. 553600.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov